Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW98260
Cod. Produttore
GW98260
Cod. EAN
8011564156647

Informazioni di prodotto

SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE - PER MTSE/M 1600 - 24V ac/dc
Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità  in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

Produttore

SGANC.L.CORR.MTS-E 800-1600 24V AC/