Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191853
Cod. Produttore
191853
Cod. EAN
4015081923748

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tipo: Sezionatore UL98
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Base di montaggio: Inclusa
  • Applicazione: Industriale
  • Standard: UL98
  • Produttore: Eaton Industries
Sezionatore UL98 base con capacità di interruzione a 30A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di un singolo interruttore e può essere utilizzato come dispositivo di arresto d'emergenza, interruttore principale e per manutenzione o riparazioni, offrendo versatilità e protezione ottimale negli impianti elettrici. La sua costruzione robusta assicura prestazioni stabili e durature, rendendolo ideale per il controllo e la gestione sicura dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: R9C3030U SEZIONATORE UL98 BASE, 30A191853 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

29,3 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore UL98 base 30A installazione industriale