› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Sezionatore potenza 3 poli custodia industriale Eaton

Cod. Rexel KM207294
Cod. Produttore 207294
Cod. EAN 4015082072940

Informazioni principali

  • Descrizione: P1-25/I2/SVB-SW SEZ POT 3P CUST. IN
  • Tipo: Sezionatore
  • Numero poli: 3P
  • Serie: Moeller series
  • Classe Etim: EC000216
  • Applicazione: Potenza
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese origine: Italia

Descrizione del prodotto

Interruttore principale di sicurezza a 3 poli, progettato per sezionare con affidabilità impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per garantire la manutenzione e la riparazione in totale sicurezza, grazie alla sua esecuzione specifica come interruttore di manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace e duratura per impianti industriali e civili, facilitando l’isolamento delle linee elettriche in modo semplice e sicuro. La configurazione a 3 poli consente un controllo completo e sicuro dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P1-25/I2/SVB-SW SEZ POT 3P CUST. IN207294 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Sezionatore potenza 3 poli custodia industriale Eaton