Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELS1D2531A65
Cod. Produttore
LS1D2531A65
Cod. EAN
3389110255775

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: fusibili compatibili
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e sicura
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Serie: Schneider Legacy Products

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sezionatore portafusibili TELS1D2531A65 è un componente essenziale per la gestione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Progettato per garantire la protezione e l'interruzione del circuito, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La compatibilità con diversi tipi di fusibili lo rende versatile e adatto a molteplici configurazioni elettriche. Con un design funzionale, il sezionatore è progettato per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza energetica, contribuendo a un sistema elettrico ben organizzato e protetto.

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Serie

Schneider Legacy Products