Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELS1D253A65
Cod. Produttore
LS1D253A65
Cod. EAN
3389110255768

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SEZIONATORE PORTAFUSIBILI
  • Tensione supportata: varie
  • Funzione: isolamento circuiti
  • Installazione: semplice e compatta
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durabilità: elevata resistenza
  • Serie: Schneider Legacy Products

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sezionatore portafusibili TELS1D253A65 è un componente essenziale per la gestione della sicurezza elettrica in impianti industriali e commerciali. Realizzato in materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire un'eccellente resistenza e durabilità nel tempo. La sua funzione principale è quella di isolare i circuiti elettrici, permettendo una manutenzione sicura e facilitando le operazioni di sostituzione dei fusibili. Grazie al suo design compatto, il sezionatore si integra facilmente in diversi quadri elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile. La semplicità di installazione e utilizzo lo rende ideale per professionisti del settore elettrico. Questo portafusibili è progettato per supportare diverse tensioni e carichi, garantendo così versatilità e adattabilità a varie applicazioni. Con il sezionatore portafusibili TELS1D253A65, la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche sono sempre garantite.

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Serie

Schneider Legacy Products