Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
bloccabile
adatto per fissaggio a terra
esecuzione come interruttore di sicurezza
sganciatore di tensione opzionale
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
adatto per montaggio distributore
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
corrente nominale permanente Iu
250 A
numero di contatti ausiliari, invertitori
3
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
100 kA
numero di poli
4
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
100 kW
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio completo nell’alloggiamento
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te