Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola
colore dell’elemento di azionamento
nero
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio completo nell’alloggiamento
tensione d’esercizio nominale
220 V
bloccabile
adatto per montaggio distributore
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
adatto per fissaggio a terra
esecuzione come interruttore di sicurezza
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come interruttore principale
numero di poli
4
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
80 kW
resistenza a corrente di breve durata Icw
9 kA
corrente nominale permanente Iu
200 A
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te