Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7234WF/200
Cod. Produttore
T7234WF/200
Cod. EAN
8012199529523

Informazioni di prodotto

sezionatore MW250 - 4P 200A frontale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore standard MEGASWITCH MW250 - 4P - 200A - 690Vac

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tensione d’esercizio nominale

220 V

bloccabile

adatto per montaggio distributore

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio a terra

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

80 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

9 kA

corrente nominale permanente Iu

200 A

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

Produttore

SEZIONATORE MW250 - 4P 200A FRONTAL