Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7233WF/250B
Cod. Produttore
T7233WF/250B
Cod. EAN
8012199529691

Informazioni di prodotto

sezionatore MW250 - 3P 250A frontale bobina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW250B - 3P - 250A - 690Vac

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

bloccabile

sganciatore di tensione opzionale

numero di poli

3

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

100 kW

corrente nominale permanente Iu

250 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore