Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione come interruttore principale
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
adatto per fissaggio frontale centrale
bloccabile
adatto per montaggio distributore
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
70 kW
numero di poli
3
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
corrente nominale permanente Iu
125 A
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
12 kA
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
grado di protezione (IP), lato frontale
IP2X
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te