Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVC2GUN
Cod. Produttore
VC2GUN
Cod. EAN
3389119413183

Informazioni di prodotto

Int Vario UL-CSA cass 3P 25A rossaL luc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VC2GUN è un interruttore-sezionatore in cassetta TeSys Varioa 3 poli di Schneider Electric per la commutazione principale e dell'arresto di emergenza nelle applicazioni motore 15HP a 600V. Include un sezionatore V2 Vario da 25 A conforme UL/CSA. Fornisce un involucro IP65/NEMA 12 con operatore rosso e giallo. Disponibile in tutto il mondo, è certificata multi-standards (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e Green Premium (RoHs/Reach).

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.48 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

adatto per fissaggio a terra

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

corrente nominale permanente Iu

32 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

15 kW

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

rosso

Serie

TeSys_mini_vario__vario

Produttore

Inter. sez. Vario UL/CSA in cass. - 3 poli - 25 A - manovra rossa lucch.