Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu
7 A
tensione d’esercizio nominale Ue
230 V 460 V
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V
1.5 kW
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V
3 kW
temperatura ambiente nominale senza derating
40 °C
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
24 V 24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
cavallottamento interno
Serie
None
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te