› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

DS7-340SX016N0-N SOFT 24 V AC/DC 16

Cod. Rexel KM134912
Cod. Produttore 134912
Cod. EAN 4015081316977

Informazioni principali

  • Softstarter con bypass interno
  • Tensione rete: 200-480 V AC
  • Tensione comando: 24 V AC/DC
  • Potenza motore: 7,5 kW @400 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Norme conformità: IEC/EN 60947-4-2
  • Norme UL/CSA: UL 508, CSA22,2-14
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase:, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V AC/DC, Tensione di comando: UC= 24 V AC, 24 V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 7.5 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 10 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 16 A, Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: FS2, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

16 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

4 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

7,5 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

DS7-340SX016N0-N SOFT 24 V AC/DC 16