Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come interruttore di sicurezza
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
adatto per montaggio distributore
adatto per fissaggio a terra
bloccabile
esecuzione come interruttore principale
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
160 kW
corrente nominale permanente Iu
400 A
numero di contatti ausiliari, invertitori
4
numero di poli
3
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
100 kA
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio completo nell’alloggiamento
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te