Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266023
Cod. Produttore
266023
Cod. EAN
4015082660239

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 400A
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: elevato IP
  • Capacità interruzione: 400A
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: industriale/commerciale
  • Design: compatto e robusto
Sezionatore a 4 poli con portata di 400A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo è dotato di un singolo interruttore che funge sia da interruttore principale sia da dispositivo di arresto d'emergenza, assicurando elevati standard di sicurezza durante operazioni di manutenzione e riparazione. La costruzione robusta e la capacità di gestire correnti elevate lo rendono ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi, offrendo protezione e controllo efficaci. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il sezionatore N3-4-400 SEZIONATORE 4P 400A della serie Moeller offre una soluzione affidabile per la gestione dei circuiti elettrici ad alta potenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. La sua struttura robusta e resistente assicura protezione contro le condizioni ambientali avverse, mentre il design compatto permette un facile inserimento in quadri elettrici di grandi dimensioni. La capacità di interruzione di 400A lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una gestione efficace delle correnti elevate. Dotato di un sistema di collegamento elettrico preciso e di un grado di protezione IP elevato, assicura sicurezza e affidabilità operativa. La sua configurazione a quattro poli permette una gestione simultanea e sicura di più circuiti, facilitando operazioni di manutenzione e controllo. Compatibile con vari sistemi di protezione e automazione, rappresenta una scelta eccellente per impianti elettrici complessi che richiedono elevata affidabilità e performance.

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

200 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 4 poli 400A alta potenza per impianti industriali