› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 2P 16A 800V

Cod. Rexel HLSB216PV
Cod. Produttore SB216PV
Cod. EAN 3250615511591

Informazioni principali

  • Numero poli: 2P
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale DC: 600 V
  • Classe protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x61,25x72 mm
  • Sezione conduttore: 4-16 mm²
  • Temperatura esercizio: -40 - 65 °C
  • Serie: SB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sezionatore rotativo 2 poli per stringhe fotovoltaiche, con corrente nominale di 16 A e tensione di 600 V DC. Progettato per l’interruzione sicura e affidabile in corrente continua, è ideale per impianti fotovoltaici di medie dimensioni. Il formato compatto da 3,5 moduli DIN ne facilita l’installazione all’interno di quadri elettrici standard, garantendo protezione e praticità. Conforme agli standard per applicazioni in DC.

Caratteristiche tecniche

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

60 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

16 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

600 ... 600 V

Serie

SB

SEZIONAT ROTAT FOTOVOLT 2P 16A 800V