Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14002384
Cod. Produttore
14002384
Cod. EAN
8021944011893

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0166
  • Tipo: Pressacavo PG 13,5
  • Funzione: Antistrappo
  • Applicazione: Collegamenti fila continua
  • Materiale: NY-CRICKET
  • Dimensione: 16 mm
  • Compatibilità: NO COMP
  • Uso: Industriale
Connettore morsetto di colore nero, modello A0166-PG13,5 NY-CRICKET 16, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle applicazioni elettriche, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Adatto a diverse soluzioni di cablaggio grazie alla sua compattezza e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0166 Set pressacavo PG 13,5 antistrappo per collegamenti in fila continua.

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore/morsetto

Produttore

Set pressacavo PG 13,5 antistrappo per installazioni elettriche