Prodotti /

Cod. Rexel
7P751004
Cod. Produttore
751004
Cod. EAN
4046548045864

Informazioni di prodotto

  • Serie: SIGMA/PDP20
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Poli: 4 poli
  • Tipo morsetti: a molla
  • Set: 1 pezzo
  • Estraibili: Si
  • Contenuto: X1, X2, X3, X4
  • Applicazione: ricambio morsetti
Set morsettiera Sigma/PDP20 con passo di 22,5 mm, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettato per facilitare l’installazione e garantire una perfetta continuità di contatto, questo componente è adatto per l’uso in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. La struttura robusta assicura resistenza nel tempo e protezione contro interferenze meccaniche, mentre il design compatto consente un’ottimale gestione dello spazio all’interno dei pannelli. Perfetto per applicazioni industriali e civili che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, a molla, contenutoconfezion e = 1 pz. rispettivamente di X1, X2, X3, X4.

Produttore

Set morsettiere 4 poli molla installazione barra DIN 22,5 mm