› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Set morsetti a molla PNOZM EF 2 mm, connessione elettrica sicura e compatta per applicazioni industriali

Cod. Rexel 7P783544
Cod. Produttore 783544
Cod. EAN 4046548079579

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetti a molla
  • Modulo: PNOZmulti 2 Motion
  • Funzione: Motion Monitoring
  • Quantità: 1 set
  • Serie: PNOZmulti
  • Modello: 2MM
  • Connessione: A molla
  • Applicazione: Monitoraggio movimento

Descrizione del prodotto

Set di morsetti a molla PNOZM EF con passo di 2 mm, progettati per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono facilità di installazione e una tenuta stabile nel tempo, ideali per applicazioni elettriche e di automazione. La tecnologia a molla assicura un contatto costante senza necessità di manutenzione frequente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetti a molla, modulo PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 1 set.
Set morsetti a molla PNOZM EF 2 mm, connessione elettrica sicura e compatta per applicazioni industriali