Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFCC103
Cod. Produttore
BMXFCC103
Cod. EAN
3595863919769

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 40
  • Sezione filo: 0,324 mm²
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Connettori: 1x 40 vie, 2x HE10
  • Numero cavi: 2
  • Peso netto: 0,35 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon X80

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il set di cavi preassemblati fa parte dei moduli Modicon X80. È compatibile con i moduli di I/O a 32 canali. Consente il collegamento tra I/O di moduli con connettori a 40 vie al cablaggio rapido Modicon Telefast ABE7. È dotato di un connettore a 40 vie a un'estremità e di due connettori HE 10 all'altra estremità ed è lungo 1 metro.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Set cablaggio - connettore 40 vie - 2 conn. HE10 - Per M340 I/O - 1 m