Prodotti /

Cod. Rexel
7P400510
Cod. Produttore
400510
Cod. EAN
4046548043686

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3.1
  • Tipo: Set arresto emergenza
  • Contatti: 2 NC
  • Morsetti: Tecnologia a vite
  • Montaggio: Fronte quadro
  • Blocco: Contatti bloccati
  • Uso: Emergenza e blocco
  • Logo: Senza logo
Set composto da comando a pulsante con sblocco a rotazione, progettato per l'installazione su quadro elettrico. Dotato di due contatti normalmente chiusi, garantisce un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Il design senza logo conferisce un aspetto pulito e funzionale, ideale per applicazioni industriali dove è richiesta un'interfaccia semplice e resistente. La combinazione di materiali di alta qualità assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo set adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti composto da pulsanted i arresto di emergenza con blocco contatti, 2 NC, morsetti in tecnologia a vite.

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

Set arresto emergenza compatto montaggio frontale quadro elettrico