› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Set 8 viti piatte montaggio accessori sbarre distribuzione Linergy Evo

Cod. Rexel MGLVS04769
Cod. Produttore LVS04769
Cod. EAN 3606481869111

Informazioni principali

  • Compatibilità: Linergy LGYE, LGY
  • Corrente nominale: 3200 A / 4000 A
  • Filetto: M8
  • Lunghezza: 37 mm
  • Quantità confezione: Set da 8
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,9 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di accessori di montaggio progettato per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy LGYE. La bulloneria di montaggio include 24 dadi M8 e 24 rondelle di contatto specifiche che lo rendono adatto a vari tipi di montaggio. Compatibilità Sbarra di distribuzione Linergy LGYE, sbarra di distribuzione Linergy LGY, armadio PrismaSeT P. Queste piastre a vite sono essenziali per impianti elettrici sicuri, compreso il sistema Linergy Evolution 4000A.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Set 8 viti piatte montaggio accessori sbarre distribuzione Linergy Evo