Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70009
Cod. Produttore
GW70009
Cod. EAN
8011564012035

Informazioni di prodotto

SET 4 STAFFE DI PROLUNGA INT.ROT.16-63A
Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.

forma dell’adattatore guide

diritto

materiale

metallo

Serie

BUILDING_BLOC,ROTATIVI_RT

Produttore

SET 4 STAFFE PROLUNGA INTERNO ROTATIVO 16-63A PER INTERUTTORI SEZIONATORI