› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

SET 4 SQUADRETTE REVERSIBILI PER FISSAGGIO PIASTRE DI FONDO/MONTANTI - FAST & EASY

Cod. Rexel GWGW46521F
Cod. Produttore GW46521F
Cod. EAN 8011564284456

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa fissaggio montanti
  • Serie: 46
  • Adatto per: 46QP, 46QM, 46QX
  • Tipo: Accessori di fissaggio
  • Squadrette: Reversibili
  • Codice: Electrocod 0303
  • Materiale: Metallo resistente
  • Utilizzo: Quadri distribuzione e automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Kit di fissaggio

materiale

Metallo

Serie

46,Building

SET 4 SQUADRETTE REVERSIBILI PER FISSAGGIO PIASTRE DI FONDO/MONTANTI - FAST & EASY
€ 19,18 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info