Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARSJG34
Cod. Produttore
SJG34
Cod. EAN
8013202100791

Informazioni di prodotto

  • Temperatura luce: 4000K
  • Consumo energetico: basso
  • Grado protezione: IP elevato
  • Numero faretti: 3
  • Uso: esterni
  • Materiali: resistenti
  • Durata: lunga
  • Serie: ARSJG34
Descrizione del produttore: Il set di tre faretti LED da giardino con temperatura di colore di 4000K offre un'illuminazione efficace e di qualità per gli spazi esterni. Realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, questi faretti garantiscono durabilità e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a un'illuminazione sostenibile e rispettosa dell'ambiente. La temperatura di colore di 4000K produce una luce neutra e naturale, perfetta per valorizzare gli ambienti esterni senza creare effetti eccessivamente caldi o freddi. La compatibilità con sistemi di installazione per esterni e il grado di protezione IP elevato assicurano una facile integrazione e una protezione ottimale contro polvere e acqua. Questi faretti sono ideali per illuminare vialetti, giardini e zone di relax, offrendo un'illuminazione uniforme e piacevole. La loro forma compatta e il design sobrio si adattano facilmente a diversi stili di arredo esterno, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali.

Produttore

Set 3 faretti LED giardino luce neutra 4000K design compatto alta protezione IP

€ 90,27 x 1 pz.