› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Set 12 viti piatte montaggio per sbarre distribuzione Linergy Evo impianti elettrici

Cod. Rexel MGLVS04768
Cod. Produttore LVS04768
Cod. EAN 3606481869104

Informazioni principali

  • Compatibilità: Linergy LGYE/LGY
  • Corrente nominale: 1600-2500 A
  • Filetto: M8
  • Quantità confezione: Set da 12
  • Lunghezza: 37 mm
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,9 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di accessori di montaggio progettato per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy LGYE. La bulloneria di montaggio include 24 dadi M8 e 24 rondelle di contatto specifiche che lo rendono adatto a vari tipi di montaggio. Compatibilità Sbarra di distribuzione Linergy LGYE, sbarra di distribuzione Linergy LGY, armadio PrismaSeT P. Queste piastre a vite sono essenziali per impianti elettrici sicuri, compreso il sistema Linergy Evolution 2500A.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Set 12 viti piatte montaggio per sbarre distribuzione Linergy Evo impianti elettrici