› Automazione industriale › Pneumatica › Ventose e Motori

Servomotore Serie G 100W 220V con freno automazione industriale

Cod. Rexel ONR88MG10030HBS
Cod. Produttore R88MG10030HBS2
Cod. EAN 4547648493642

Informazioni principali

  • Serie: G
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 100 W
  • Coppia nominale: 0,32 N·m
  • Velocità nominale: 3.000 giri/min
  • Encoder: incrementale 10.000 impulsi
  • Protezione: IP65
  • Freno: opzionale

Descrizione del prodotto

Il servomotore ONR88MG10030HBS appartiene alla Serie G di servomotori Omron, caratterizzata da un design compatto e prestazioni elevate per applicazioni elettriche di precisione. Questo modello è un servomotore cilindrico a 3 fasi, alimentato in tensione alternata (AC) a 230 V, con una potenza nominale di 100 W e una velocità nominale di 3000 giri/min. Presenta un grado di protezione IP65 che garantisce un'elevata resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo adatto anche a ambienti industriali gravosi. Il motore è dotato di encoder incrementale standard con risoluzione di 10.000 impulsi per rivoluzione, assicurando un controllo preciso della posizione e della velocità. La configurazione prevede un albero dritto con chiavetta e foro filettato, mentre la versione specifica include un freno opzionale per un controllo aggiuntivo del movimento. Le caratteristiche tecniche principali includono una coppia nominale di 0,32 N·m e una coppia massima istantanea fino a 0,90 N·m, con un assorbimento di corrente nominale di 1,6 A. Il servomotore è interamente chiuso e autoraffreddato, con custodia robusta e montaggio a flangia, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. Queste caratteristiche fanno del servomotore ONR88MG10030HBS un componente ideale per sistemi di automazione industriale, robotica e macchinari che necessitano di un controllo dinamico e preciso del movimento elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Servomotore Serie G con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

1,1 A

tensione nominale

200 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,1 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP65

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

40 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

B

coppia nominale

0,32 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Servomotore Serie G 100W 220V con freno automazione industriale