Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Ventose e Motori /

Cod. Rexel
ONR88MK20030HS2
Cod. Produttore
R88MK20030HS2
Cod. EAN
4547648652988

Informazioni di prodotto

  • Serie: G5
  • Tensione: 230/400 V AC
  • Potenza: 200 W
  • Coppia nominale: 0,64 Nm
  • Velocità nominale: 3000 giri/min
  • Encoder: incrementale 20 bit
  • Protezione: IP67
  • Freno: opzionale
Servo motore della serie Accurax G5 modello R88M-K20030HS2 è un servomotore AC trifase con le seguenti caratteristiche principali: - Tensione di alimentazione: 230 V c.a. - Potenza nominale: 200 W - Coppia nominale: 0,64 Nm - Velocità nominale: 3000 giri/min - Momento di inerzia del rotore: circa 0,14 kg·m²×10⁻⁴ (valore indicativo per modelli simili) - Encoder: Incrementale ad alta risoluzione, 20 bit - Protezione: IP67, garantendo resistenza a polvere e acqua - Design compatto e leggero, con ridotto ripple a bassa velocità e coppia ridotta a causa del cogging - Disponibile con o senza freno, con opzioni per alberi, freni e guarnizioni Il motore è ideale per applicazioni di controllo del movimento ad alta precisione, con coppia di picco fino a 3 volte la coppia nominale per brevi intervalli, garantendo elevate prestazioni dinamiche. La gamma di servomotori Accurax G5 supporta diverse tensioni e potenze fino a 15 kW, ma questo modello specifico è nella fascia da 200 W a 0,64 Nm. Il motore è abbinabile ai servoazionamenti Accurax G5 con comunicazione EtherCAT, ML-II o analogica/impulsi, offrendo flessibilità di integrazione in sistemi di automazione industriale avanzati. Queste informazioni sono state estrapolate dai dati tecnici e dalle tabelle presenti nelle pagine 1-20 del datasheet e dal catalogo dei servomotori Accurax G5, in particolare dalle tabelle di pag. 2, 4, 5, 11, 16 e 18. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Servomotore AC serie G5, 200 W, 200 VAC, 3000 giri/min, 0,64 Nm, Encoder incrementale

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

200 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,2 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

60 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

B

coppia nominale

0,64 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Produttore

Servomotore AC G5 200W 200V 0,64Nm Encoder Industriale