› Automazione industriale › Pneumatica › Ventose e Motori

Servomotore 1S 400W 230V 3000rpm freno encoder assoluto

Cod. Rexel ONR88M1M40030TB
Cod. Produttore R88M1M40030TBS2
Cod. EAN 4548583789821

Informazioni principali

  • Serie: 1S
  • Tensione nominale: 230 V
  • Potenza nominale: 400 W
  • Coppia nominale: 1,27 Nm
  • Velocità nominale: 3000 rpm
  • Encoder: Assoluto 23 bit
  • Freno: Integrato
  • Grado di protezione: IP67

Descrizione del prodotto

Servomotore 1S con alimentazione a 230 V e potenza nominale di 400 W, progettato per offrire elevate prestazioni a 3000 giri al minuto. Questo motore trifase compatto e robusto è dotato di un encoder assoluto multi-giro senza batteria con risoluzione a 23 bit, garantendo precisione e affidabilità nel controllo del movimento. Il servomotore presenta un grado di protezione IP67, che assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per ambienti industriali severi. La struttura include un albero d'acciaio con chiavetta, mentre il corpo è realizzato con materiali resistenti per durabilità. È progettato per semplificare la manutenzione e la conformità elettromagnetica, con cavi motore pre-assemblati per un’installazione rapida e sicura. Il motore offre un momento torcente nominale di 1.27 Nm e una velocità massima di 6000 rpm, con una corrente nominale di 2.5 A e un picco di corrente fino a 9.1 A. La classe di isolamento è F, con resistenza alle vibrazioni e agli urti elevata, rendendolo adatto a molteplici applicazioni industriali che richiedono precisione, affidabilità e protezione ambientale avanzata. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Servomotore 1S 400W 230V 1,27 Nm 3000rpm encoder assoluto con freno

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

230 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

IM 3001 (B5)

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,4 KILOWATT

grado di protezione (IP)

IP67

ciclo di sollecitazione

S1

dimensioni telaio secondo IEC

60 mm

tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

metodo di raffreddamento

Aria

esecuzione estremità di albero

Chiave

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

F

coppia nominale

1,27 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Servomotore 1S 400W 230V 3000rpm freno encoder assoluto