› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura triangolo maschio 7mm per armadi PrismaSeT G e pavimento, inserto quadrato tecnico

Cod. Rexel MGLVS09937
Cod. Produttore LVS09937
Cod. EAN 3606481884848

Informazioni principali

  • Tipo: inserto maschio triangolo 7 mm
  • Compatibilità: quadro IP55
  • Supporto montaggio: maniglia
  • Gamma prodotto: PrismaSeT G
  • Colore: naturale
  • Peso netto: 0,065 kg
  • Quantità confezione: set da 1
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serrature a cilindro per armadi a PrismaSeT G e a pavimento. Fornito con inserto maschio quadrato 7 mm. Questi componenti possono equipaggiare le maniglie dopo aver rimosso il serratura standard n. 405.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Triangolare

Serie

PrismaSeT

Serratura triangolo maschio 7mm per armadi PrismaSeT G e pavimento, inserto quadrato tecnico