Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEDLS3DRL
Cod. Produttore
NSYAEDLS3DRL
Cod. EAN
3606480168857

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Tipo chiusura: Doppia sbarra 3 mm
  • Composizione: Inserto, chiave, camma
  • Compatibilità: PanelSeT S3D
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D - Serratura di ricambio. Applicazione multifunzione. Serratura con mostrina. Montaggio diretto su porta. Serratura doppia barra 3 mm. Il prodotto è composto da 1 inserto, 1 chiave, 1 mostrina con serratura, 1 camma.

Tipologia

Doppia aletta

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Serratura standard PanelSeT 3D doppia barra 3 mm montaggio porta multifunzione