Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSTDNCSX
Cod. Produttore
NSYSTDNCSX
Cod. EAN
3606480156137

Informazioni di prodotto

  • Materiale: zamak cromato
  • Tipo chiusura: doppia sbarra 3 mm
  • Applicazione: multifunzione
  • Montaggio: diretto su porta
  • Composizione: 1 inserto, 1 chiave
  • Compatibilità: PanelSeT S3X
  • Quantità confezione: set da 1
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura standard cassette INOX

Tipologia

Doppia aletta

Serie

PanelSeT S3X