Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTC8CRN
Cod. Produttore
NSYTC8CRN
Cod. EAN
3606480184635

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Inserto di chiusura
  • Dimensione quadrata: 8 mm
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su serratura
  • Compatibilità: PanelSeT CRN
  • Composizione: 1 forma inserto
  • Confezione: Set da 1 pezzo
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura quadrata 8 mm

Tipologia

Quadrato

Serie

PanelSeT CRN