Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTDB5PLA
Cod. Produttore
NSYTDB5PLA
Cod. EAN
3606480194955

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Inserto di chiusura
  • Barra doppia: 5 mm
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su maniglia
  • Composizione: 1 inserto, 1 chiave
  • Compatibilità: PanelSeT PLA
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura doppia barra 5 mm

Tipologia

Doppia aletta

Serie

PanelSeT PLA