Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCDB3
Cod. Produttore
NSYCDB3
Cod. EAN
3606480184666

Informazioni di prodotto

  • Tipo chiusura: Doppia sbarra 3 mm
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Compatibilità: PanelSeT CRN
  • Composizione: Inserto, camma, piastra, chiave
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Dimensioni confezione: 12,5x10,5x3 cm
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura doppia barra 3mm

Tipologia

Doppia aletta

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Serratura doppia barra 3mm sicurezza industriale applicazioni varie