› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura doppia barra 3 mm cilindro per armadi PrismaSeT G e pavimento

Cod. Rexel MGLVS09932
Cod. Produttore LVS09932
Cod. EAN 3606481885241

Informazioni principali

  • Compatibilità: Quadro IP55
  • Tipo dispositivo: Inserto doppia barra 3 mm
  • Supporto montaggio: Maniglia
  • Installazione: Cassetta autoportante/parete
  • Peso netto: 0,065 kg
  • Colore: Naturale
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serrature a cilindro per armadi a PrismaSeT G e a pavimento. Fornito con inserto doppia barra 3 mm Questi componenti possono equipaggiare le maniglie dopo aver rimosso il serratura standard n. 405.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Doppia aletta

Serie

PrismaSeT

Serratura doppia barra 3 mm cilindro per armadi PrismaSeT G e pavimento