Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCL1242ECSX
Cod. Produttore
NSYCL1242ECSX
Cod. EAN
3606480154812

Informazioni di prodotto

  • Materiale: zamak cromato
  • Tipo serratura: cilindro a chiave
  • Numero chiave: 1242E
  • Compatibilità: cassette PanelSeT S3X
  • Supporto montaggio: diretto su porta
  • Composizione kit: 1 serratura, 2 chiavi, 1 maniglia
  • Peso netto: 0,144 kg
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3X Il numero della chiave è 1242E Il manico è realizzato in zamak cromato Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,144 kg

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Serratura cromata zamak con chiusura 1242E per cassette PanelSeT S3X kit completo chiavi maniglia