Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTL405PLM
Cod. Produttore
NSYTL405PLM
Cod. EAN
3606480192883

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Serratura a cilindro
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su porta
  • Compatibilità: PLM altezza ≤ 847 mm
  • Composizione: 1 chiave e 1 serratura
  • Numero chiave: 405
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura cilindrica con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 405 Il kit è costituito da 1 chiave e 1 serratura

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT PLM