› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura cilindro quadrato maschio 7 mm per armadi PrismaSeT G e pavimento

Cod. Rexel MGLVS09947
Cod. Produttore LVS09947
Cod. EAN 3606481876164

Informazioni principali

  • Compatibilità: Quadro IP55
  • Tipo chiusura: Inserto maschio 7 mm
  • Supporto montaggio: Maniglia
  • Gamma prodotto: PrismaSeT G
  • Serie: PrismaSeT
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,065 kg
  • Quantità confezione: Set da 1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serrature a cilindro per armadi a PrismaSeT G e a pavimento. Fornito con inserto maschio quadrato 7 mm. Questi componenti possono equipaggiare le maniglie dopo aver rimosso il serratura standard n. 405.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Triangolare

Serie

PrismaSeT

Serratura cilindro quadrato maschio 7 mm per armadi PrismaSeT G e pavimento