› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura cilindro 2433 con 2 chiavi per armadi PrismaSeT G e pavimento

Cod. Rexel MGLVS09933
Cod. Produttore LVS09933
Cod. EAN 3606481885234

Informazioni principali

  • Compatibilità: Quadro IP55
  • Tipo chiusura: Serratura a chiave
  • Numero chiave: 2433A
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Supporto montaggio: Maniglia
  • Peso netto: 0,025 kg
  • Colore: Naturale
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serrature a cilindro per armadi a PrismaSeT G e a pavimento. Fornito con 2 chiavi n. 2433A Questi componenti possono equipaggiare le maniglie dopo aver rimosso il serratura standard n. 405.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Serratura cilindro 2433 con 2 chiavi per armadi PrismaSeT G e pavimento