Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCLL405CRN
Cod. Produttore
NSYCLL405CRN
Cod. EAN
3606480181078

Informazioni di prodotto

  • Materiale serratura: zama + acciaio
  • Materiale camma: acciaio
  • Materiale maniglia: PA (poliammide)
  • Tipo serratura: cilindro
  • Numero chiave: 405
  • Compatibilità prodotto: Cassetta CRN
  • Supporto montaggio: montaggio diretto su porta
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura cilindrica con chiavi per armadi Spacial CRN Il numero della chiave è 405 La serratura a chiave è in zamak + acciaio, la camma è in acciaio e la maniglia è in PA (poliammide) Il kit è costituito da 2 chiavi, 1 camma metallica e 1 mostrina con serratura a chiave

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Serratura cilindrica chiavi 405 armadi Spacial CRN zamak acciaio maniglia poliammide