Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCL220CRN
Cod. Produttore
NSYCL220CRN
Cod. EAN
3606480181054

Informazioni di prodotto

  • Materiale: zamak + acciaio
  • Camma: PA (poliammide)
  • Tipo serratura: cilindro
  • Tipo chiusura: serratura a chiave
  • Numero chiave: 220
  • Composizione: 2 chiavi, 1 serratura, 1 camma
  • Compatibilità: cassetta CRN
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serratura cilindrica con chiavi per armadi Spacial CRN Il numero della chiave è 220 La serratura è in zamak + acciaio e la camma è in PA (poliammide) Il kit è costituito da 2 chiavi, 1 serratura a chiave e 1 camma in plastica

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Serratura cilindrica armadi Spacial CRN chiave 220 kit 2 chiavi camma plastica