› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura a cilindro modello 455 con 2 chiavi per armadi PrismaSeT G e a pavimento

Cod. Rexel MGLVS09945
Cod. Produttore LVS09945
Cod. EAN 3606481884817

Informazioni principali

  • Compatibilità: Quadro IP55
  • Tipo: Cilindro di chiusura
  • Numero chiave: 455
  • Indicatori spegnimento: 2
  • Supporto montaggio: Maniglia
  • Installazione: Cassetta autoportante
  • Colore: Naturale
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serrature a cilindro per armadi a PrismaSeT G e a pavimento. Fornito con 2 chiavi n. 455 Questi componenti possono equipaggiare le maniglie dopo aver rimosso il serratura standard n. 405.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Serratura a cilindro modello 455 con 2 chiavi per armadi PrismaSeT G e a pavimento