› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Serratura a cilindro 1242 con 2 chiavi per armadi PrismaSeT G e pavimento

Cod. Rexel MGLVS09942
Cod. Produttore LVS09942
Cod. EAN 3606481884831

Informazioni principali

  • Tipo: Cilindro di chiusura
  • Compatibilità: Quadro IP55
  • Supporto montaggio: Maniglia
  • Numero chiave: 1242E
  • Indicatori spegnimento: 2
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Peso netto: 0,025 kg
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serrature a cilindro per armadi a PrismaSeT G e a pavimento. Fornito con 2 chiavi n. 1242E Questi componenti possono equipaggiare le maniglie dopo aver rimosso il serratura standard n. 405.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Serratura a cilindro 1242 con 2 chiavi per armadi PrismaSeT G e pavimento