› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Serratura 405 S3X con maniglia poliammide e chiavi per cassette PanelSeT kit completo

Cod. Rexel SLNSYCL405CSX
Cod. Produttore NSYCL405CSX
Cod. EAN 3606480154829

Informazioni principali

  • Materiale: poliammide
  • Tipo serratura: cilindro
  • Numero chiave: 405
  • Composizione: 1 serratura, 2 chiavi
  • Supporto montaggio: diretto su porta
  • Compatibilità: cassette S3X
  • Serie: PanelSeT S3X
  • Peso netto: 0,14 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3X Il numero della chiave è 405 La maniglia è in poliammide Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,14 kg

Caratteristiche tecniche

bloccaggio con lucchetto

Tipo di maniglia

Manopola

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

PanelSeT S3X

Serratura 405 S3X con maniglia poliammide e chiavi per cassette PanelSeT kit completo