Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Videoregistratori DVR /

Cod. Rexel
CMAHDVR004S08A
Cod. Produttore
AHDVR004S08A
Cod. EAN
8023903390599

Informazioni di prodotto

XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici o 2 ingressi video analogici e 7 ingressi video IP o 16 ingressi video IP.

larghezza

215 mm

altezza

43 mm

profondità

260 mm

velocità di trasmissione max.

80 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

17 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

Produttore

XVR 4 ingressi 4K videoregistratore digitale 5-hybrid con HDD 1TB per videosorveglianza