Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR025S08NA
Cod. Produttore
IPNVR025S08NA
Cod. EAN
8023903398342

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Videoregistratore di rete NVR 25 canali IP 4K, HDD 2TB, compatibile ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 25 ingressi IP 4K, compatibile ONVIF 2.4.

larghezza

295 mm

altezza

46 mm

profondità

310 mm

velocità di trasmissione max.

120 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

8 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi video

25

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

16 TERABYTE

Produttore

Serie Smart - Videoregistratore di rete NVR 25 canali IP 4K, HDD 2TB, compatibile ONVIF 2.4