Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPDCAMS05Z01B
Cod. Produttore
IPDCAMS05Z01B
Cod. EAN
8023903417678

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Telecamera IP minidome 5MP, ottica varifocale 2.7-13.5mm, sensore Sony, IR 30m, video analisi, contenitore alluminio IP66, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP Dome, risoluzione 5 Mp@30fps, ottica motorizzata varifocal da 2.7?13.5 mm con funzione autofocus, sensore Sony Starvis, Led IR con portata 30mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisi integrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection), Ingressi / uscite allarme, Ingressi / Uscite Audio, Slot SD CARD (max 512Gb), memoria interna da 4Gb inclusa, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.

Produttore

Serie Smart - Telecamera IP minidome 5MP, ottica varifocale 2.7-13.5mm, sensore Sony, IR 30m, video analisi, contenitore alluminio IP66, ONVIF