Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPDCAMS08ZA
Cod. Produttore
IPDCAMS08ZA
Cod. EAN
8023903390728

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Telecamera IP minidome 4K, varifocale 2.7-13.5mm autofocus, IR 40m, IP66, ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6?11 mm con funzione autofocus, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 4 led ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

132 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

diametro

159 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 11 mm

Angolo di osservazione orizzontale

46 ... 112 GRADO

Angolo di osservazione verticale

26 ... 60 GRADO

Produttore

Serie Smart - Telecamera IP minidome 4K, varifocale 2.7-13.5mm autofocus, IR 40m, IP66, ONVIF 2.4