Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMS02ZA
Cod. Produttore
IPBCAMS02ZA
Cod. EAN
8023903390759

Informazioni di prodotto

Serie Smart - Telecamera IP bullet Full HD 1080p, varifocale 2.7-13.5mm autofocus, IR 40m, IP66, ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.7?13.5 mm con funzione autofocus, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 4 led ad infrarosso con portata di 40 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

250 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

14,5 W

diametro

89 mm

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,7 ... 13,5 mm

Angolo di osservazione orizzontale

32,27 ... 108,78 GRADO

Angolo di osservazione verticale

18,15 ... 57,22 GRADO

Produttore

Serie Smart - Telecamera IP bullet Full HD 1080p, varifocale 2.7-13.5mm autofocus, IR 40m, IP66, ONVIF 2.4